simmill VX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 B, vnitřním chlazením, D=15,875 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Č. pol.: V33.0.625.09.20 B ST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V33.0.625.09.20 B ST
EAN/GTIN 4069769314014
Číslo výrobcu A28J
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 B, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 20 mm, D1 = 9 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Šroub = ATK6
  • Šroubovák = T20T
  • L1 = 80,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm