simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar přímých drážkování w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: V25.0500.02 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V25.0500.02 G X800
EAN/GTIN 4069769309652
Číslo výrobcu AZCFX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 24,8 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 25,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance +0,02)