simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M30

Č. pol.: V22.1630.01 M X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V22.1630.01 M X500
EAN/GTIN 4069769307320
Číslo výrobcu AF00X500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=2,5-5 mm, od velikosti závitu M30

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • S = 3,8 mm
  • w = 0,31 mm
  • tmax = 2,98 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • Rozteč (do) = 5,0 mm
  • Od velikosti závitu = M30
  • Rozteč (od) = 2,5 mm
  • b = 5,85 mm