simmill VX frézovací destička, frézování zaoblených hran (odjehlování), R=0,8 mm, Dmin=22 mm.

Č. pol.: V06.R080.22 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky V06.R080.22 F X800
EAN/GTIN 4069769301250
Číslo výrobcu AMYFX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování zaoblených hran (odjehlování)
R=0,8 mm, Dmin=22 mm

Technické parametry:

  • R = 0,80 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • α = 5°
  • t = 0,5 mm
  • S = 5,8 mm
  • b = 6,35 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm