Simmill VX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, P=1,75 mm, od velikosti závitu M30

Č. pol.: V06.0917.02.22 M X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky V06.0917.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769299892
Číslo výrobcu AQ1DX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
P=1,75 mm, od velikosti závitu M30

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,75 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,22 mm
  • b = 6,2 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 27,10 mm
  • Od velikosti závitu = M30
  • S = 5,2 mm