Svěrka korpusová plochá UniKlamp UK 300/80

Č. pol.: UK30
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
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky UK30
EAN/GTIN 4008158027203
Číslo výrobcu UK30
Číslo L L80040 47
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 1 500 N
  • Rovnoběžné upínací plochy s mimořádně velkými ložiskovými plochami
  • Upínání různých tvarů, kolem kolejnice
  • Univerzální použití
  • Lehké a praktické
  • Beznástrojová přestavba z upínání na rozprostírání
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Režie: 80 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6 s vloženými plechovými díly pro vyztužení
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 20x5 mm
  • Rozpětí křídel: 300 mm
  • Rozmetání druhé: 172-415 mm

Výhoda:

Paralelní upínací plochy
  • Velké, ploché upínací plochy z nárazuvzdorného a vyztuženého polyamidu jsou přesně rovnoběžné. Pro jemné upnutí různých tvarů – kolem kolejnice a bez přísad.
Vysoce kvalitní dutá profilová lišta
  • Dutá profilová lišta BESSEY z vlastní dílny pro kreslení je speciálně optimalizována pro svorky. Profil působí jako spolehlivá výztuž proti torzním silám, zatímco žebrování také zabraňuje sklouznutí ferrule.
Odnímatelná koncová pojistka
  • Konečné bezpečnostní zařízení vyrobené z polyamidu odolného proti nárazu se používá k podpoře svorky paralelně. Lze jej odstranit bez nástrojů – zejména pro rychlé vložení základního dílu do funkce rozmetání.

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Upínání a roztažení na velké ploše

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte