simmill UX frézovací destička, frézování drážek pojistných kroužků, vnitřní, jmenovitá šířka=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm.

Č. pol.: U18.0110.00 G X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky U18.0110.00 G X500
EAN/GTIN 4069769290387
Číslo výrobcu AEQDX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 1,1 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 3,5 mm

Technické parametry:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (tolerance -0,02)
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka