simmill UX frézovací destička, čelní a rovinné frézování, tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Č. pol.: U06.ST40.020.18 Y X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U06.ST40.020.18 Y X800
EAN/GTIN 4069769289503
Číslo výrobcu A03GX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Čelní a rovinné frézování
tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Technické parametry:

  • ZEFF/ZEFP = 6
  • tmax = 4,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm