simmill UX frézovací destička, obecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=2 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Č. pol.: U06.0200.020.18 GY X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U06.0200.020.18 GY X800
EAN/GTIN 4069769288018
Číslo výrobcu AYFPX800
Číslo L L23830 101866
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Technické parametry:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 6