simmill UX frézovací destička, frézování drážek pojistných kroužků, vnitřní, jmenovitá šířka=1,6 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Č. pol.: U06.0160.000.18 G X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky U06.0160.000.18 G X800
EAN/GTIN 4069769287851
Číslo výrobcu AG2YX800
Číslo L L23830 101861
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování drážek pro pojistné kroužky, vnitřní
Jmenovitá šířka = 1,6 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 4 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 1,74 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,6 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,0 mm