Karbidová frézovaná vložka - RDMT08T2M0-H KW10

Č. pol.: TWE04966
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE04966
EAN/GTIN 4960664359790
Číslo výrobcu TWE04966
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovaná vložka - RDMT08T2M0-H KW10

Charakteristika:

S (VOP - hrúbka vložky): 2.78 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 8 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 15 Degree
Veľkosť: 08T2
Istič čipov: H
Stupeň: KW10
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: RDMT