Karbidová otočená vložka - TPGH090201L KW10

Č. pol.: TWE03716
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE03716
EAN/GTIN 4960664173778
Číslo výrobcu TWE03716
Číslo L L22140 108103
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová otočená vložka - TPGH090201L KW10

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.1 mm
Polomer rohov (RE): 1
S (VOP - hrúbka vložky): 2.38 mm
LE (GTC - rezná hrana efektívna dĺžka): 2.5 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 4
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 5.56 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 9.63 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 60 Degree
Veľkosť: 902
TC (VOP - Tolerance class insert): G
Stupeň: KW10
RUKA (VOP - Vložiť ruku): L
Opis: TPGH