Karbidová frézka - SEKN1203AFFN KW10

Č. pol.: TWE00800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE00800
EAN/GTIN 4960664044283
Číslo výrobcu TWE00800
Číslo L L22340 32
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - SEKN1203AFFN KW10

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 1
BS (GTC - dĺžka hrany stierača): 1.4 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 3.18 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 12.7 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 20 Degree
AS (GTC - okraj stierača s uhlom odstupu): 25 Degree
KRINS (GTC - uhol reznej hrany major): 45 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 1203
TC (VOP - Tolerance class insert): K
Stupeň: KW10
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SEKN