Karbidová frézka - SEMT120304C KW10

Č. pol.: TWE00798
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TWE00798
EAN/GTIN 4960664353811
Číslo výrobcu TWE00798
Číslo L L22140 234
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - SEMT120304C KW10

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 3.18 mm
Polomer rohov/skosenie: 4
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 12.7 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 20 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 1203
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): C
Stupeň: KW10
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SEMT