Cermet frézovanie Insert - SPMN120312 TN100M

Č. pol.: TSP00766
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TSP00766
EAN/GTIN 4960664253319
Číslo výrobcu TSP00766
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Cermet frézovanie Insert - SPMN120312 TN100M

Charakteristika:

IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 1
RE (GTC - polomer rohov): 1.2 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 3.18 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 11 Degree
Polomer rohov (RE): 12
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 12.7 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 90 Degree
Veľkosť: 1203
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Opis: SPMN
Stupeň: TN100M