Puzdro medziľahlé - D20/d15 uzavreté

Č. pol.: TQP10122
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Redukčné puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TQP10122
EAN/GTIN 5715477002529
Číslo výrobcu TQP10122
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Puzdro medziľahlé - D20/d15 uzavreté

Charakteristika:

Pre priemer drieku: 15
Tolerancia: 0,003 mm
Typ: D20
Pre kohútiky: No
Pre náradie s vnútornou chladiacou kvapalinou: Yes