simturn PX břitová destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: TP3.3208.020.08 YR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TP3.3208.020.08 YR X400
EAN/GTIN 4069769286946
Číslo výrobcu A61BX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn PX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • apmax = 0,30 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,80 mm
  • κ = 32°
  • R = 0,2 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 3,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • tmax = 0,3 mm