simturn E12 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, tmax=6 mm

Č. pol.: TOA.E60.19.23 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TOA.E60.19.23 L
EAN/GTIN 4069769283037
Číslo výrobcu AZAE
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E12 upínací držák
Kazeta pro modulární systém nástrojů TOA
tmax=6 mm

Technické parametry:

  • L1 = 37,9 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • LK = 19,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 17,2 mm
  • b = 19,2 mm
  • w≤ = 2,5 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • Upínací prvek = E16.1-4 IC R/L

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka