Otočný držiak náradia - KGDF2020K100-4B-z

Č. pol.: THT05315
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THT05315
EAN/GTIN 4960664695942
Číslo výrobcu THT05315
Číslo L L22160 543
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - KGDF2020K100-4B-z

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
Šírka roztápania: 4
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 4 mm
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 15 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 18.3 mm
Výška drieku (H): 20
Šírka drieku: 20
B (GTC - šírka žanku): 20 mm
H (GTC - výška žart): 20 mm
HF (GTC - funkčná výška): 20 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
DAXN (GTC - axiálna drážka od min): 100 mm
LF (VOP - funkčná dĺžka): 125 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 125 mm
DAXX (GTC - axiálna drážka max): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2020
Interval priemeru: 100-150
Hĺbka zovrenia: 15,0
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left