Otočný držiak náradia - KGDR2525M-3T10

Č. pol.: THT03869
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THT03869
EAN/GTIN 4960664614806
Číslo výrobcu THT03869
Číslo L L22160 308
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - KGDR2525M-3T10

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
CW (GTC - dĺžka reznej hrany): 3 mm
CDX (GTC - maximálna hĺbka rezu): 10 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 23.8 mm
Výška drieku (H): 25
Šírka drieku (B): 25
B (GTC - šírka žanku): 25 mm
H (GTC - výška žart): 25 mm
HF (GTC - funkčná výška): 25 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
Celková dĺžka (OAL): 150
LF (VOP - funkčná dĺžka): 150 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 2525
Hĺbka zovrenia: 10,0
Šírka roztápania: 3.00-4.00
Dĺžka hlavy (vľavo): 32,9
MIID (VOP - Master Insert Identification): GDM3020N
RUKA (GTC - smer rezania): R
Typ: Right