Držiak frézovacieho náradia - MEAS40-S32-13-3T

Č. pol.: THN08432
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THN08432
EAN/GTIN 4960664883547
Číslo výrobcu THN08432
Číslo L L22160 339
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držiak frézovacieho náradia - MEAS40-S32-13-3T

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.8 mm
WT (VOP - hmotnosť položky): 0.993 kg
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
Počet vložiek: 3
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 3
ZEFF (GTC - Face Effective Cutting edge count): 3
ZEFP (GTC - Periférne efektívne počítanie rezných hrán): 3
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
RMPX (GTC - maximálny uhol valenia): 8.5 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 9.9 mm
W1 (VOP - Vložiť šírku, Poz. A): 9.9 mm
Rezná dĺžka (APMX): 12
APMX (GTC - Hĺbka Cut maximum): 12 mm
L (VOP - dĺžka reznej hrany, poloha a): 16.216 mm
Priemer drieku (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 32 mm
LU (VOP - použiteľná dĺžka): 32 mm
BD (GTC – priemer tela): 38.5 mm
DC (GTC - priemer rezu): 40 mm
OHX (GTC - vyčnievajúca dĺžka): 55 mm
EPSR (GTC - uhol reznej hrany veľký, Poz. A): 57 Degree
Uhol rezu: 90
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 90 Degree
LS (GTC - Shank dĺžka): 100 mm
Celková dĺžka (OAL): 150
LF (VOP - funkčná dĺžka): 150 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 320
Veľkosť vložky: 1305
RPMX (GTC - maximálna rýchlosť otáčania): 42000 1/min
Priehlbina (LDN): 50,0
Typ drieku: Cylindrical
TCDCON (GTC - strana stroja s priemerom otvoru ISO-Tolerance class): h6
Priemer (DC): ø40
RUKA (GTC - smer rezania): R
BMC (VOP - kód materiálu tela): S
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes