Otočný držiak náradia - A20R-STLPL11-22AE

Č. pol.: THC11867
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC11867
EAN/GTIN 4960664542086
Číslo výrobcu THC11867
Číslo L L22410 576
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - A20R-STLPL11-22AE

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 1
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 1
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 2 Degree
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.35 mm
HF (GTC - funkčná výška): 10.5 mm
Veľkosť vložky: 11
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 11 Degree
WF (GTC - funkčná šírka): 11.2 mm
H (GTC - výška žart): 19 mm
Priemer drieku (DCON): 20
DCON (GTC - strana stroja s priemerom pripojenia): 20 mm
Minimálny priemer vrtáka: 22
DMIN (GTC - minimálny priemer otvoru): 22 mm
Dĺžka hlavy (vľavo): 36
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
Celková dĺžka (OAL): 200
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 200
LF (VOP - funkčná dĺžka): 200 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 200 mm
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left
Materiál: Steel
MIID (VOP - Master Insert Identification): TPGB110304
Vnútorná chladiaca kvapalina: Yes