Otočný držiak náradia - ACLCL1010JX-06FF

Č. pol.: THC07027
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky THC07027
EAN/GTIN 4960664603763
Číslo výrobcu THC07027
Číslo L L22460 292
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Otočný držiak náradia - ACLCL1010JX-06FF

Charakteristika:

CNSC (GTC - štartovací kód chladiacej kvapaliny): 0
CXSC (GTC - kód štýlu výstupu chladiacej kvapaliny): 0
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 0 Degree
RAMS (GTC - uhol sklonu): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov, Poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Insert Thickness, Pos. A): 2.38 mm
Veľkosť vložky: 6
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu, Poz. A): 6.35 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
Výška drieku (H): 10
Šírka drieku (B): 10
B (GTC - šírka žanku): 10 mm
H (GTC - výška žart): 10 mm
HF (GTC - funkčná výška): 10 mm
WF (GTC - funkčná šírka): 10 mm
KAPR (GTC - uhol reznej hrany nástroja): 95 Degree
Celková dĺžka (LF/OAL): 120
LF (VOP - funkčná dĺžka): 120 mm
OAL (VOP - celková dĺžka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana zariadenia s kódom pripojenia): 1010
MIID (VOP - Master Insert Identification): CCGW060202
RUKA (GTC - smer rezania): L
Typ: Left
Vnútorná chladiaca kvapalina: No
CCM (VOP - strana zariadenia s kódom pripojenia): VKT10100105