simturn H2 nástrojový držák , ocel, snížená hloubka drážek pro maximální stabilitu, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Č. pol.: TH2.2525.C10.15.20 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TH2.2525.C10.15.20 L
EAN/GTIN 4069769267877
Číslo výrobcu ASUK
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, snížená hloubka řezu pro maximální stabilitu
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Technické parametry:

  • L2 = 28,5 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f1 = 24,20 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • Šroub = ATH0
  • Šroubovák = T15F
  • w≤ = 2,4 mm