simturn H2 nástrojový držák , ocelový, pro obrábění malých dílů, 10 x 10 mm, L=125 mm

Č. pol.: TH2.1010.A11.12.15 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TH2.1010.A11.12.15 L
EAN/GTIN 4069769264357
Číslo výrobcu AUHG
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, pro obrábění malých dílů
10 x 10 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • f1 = 9,45 mm
  • h = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 2,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Šroub = ATH0
  • Šroubovák = T15F
  • b = 10,0 mm