simturn H2 nástrojový držák , ocel, snížená hloubka drážkování pro maximální stabilitu, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Č. pol.: TH2.0.750.S.C10.12.40 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky TH2.0.750.S.C10.12.40 L
EAN/GTIN 4069769262742
Číslo výrobcu AW82
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, snížená hloubka řezu pro maximální stabilitu
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technické parametry:

  • f1 = 17,50 mm
  • Šroub = ATH0
  • L2 = 28,5 mm
  • Šroubovák = T15F
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerance js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm