simturn H2 nástrojový držák , ocelový, pro obrábění malých dílů, 12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Č. pol.: TH2.0.500.S.A13.12.40 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky TH2.0.500.S.A13.12.40 R
EAN/GTIN 4069769262124
Číslo výrobcu A1FM
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, pro obrábění malých dílů
12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • f1 = 10,95 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • h = 12,70 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolerance js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • L2 = 28,5 mm