simturn F3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, typ A, 20 x 20 mm, L=125 mm

Č. pol.: TF3.01.2020.A.12.10 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TF3.01.2020.A.12.10 L
EAN/GTIN 4069769258486
Číslo výrobcu AWNW
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Ocel, vnější opracování, typ A
20 x 20 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • Šroubovák = T20R
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • κ = 0°
  • f = 20,4 mm