simturn F3 vyměnitelná destička, drážkování a soustružení profilů, plný poloměr, š=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TF3.01.0120.06 NJPVR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TF3.01.0120.06 NJPVR X800
EAN/GTIN 4069769253719
Číslo výrobcu BHW2X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn F3 vyměnitelná destička
Soustružení drážek a profilů, plný poloměr
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • S = 5,30 mm
  • w = 1,20 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,60 mm
  • tmax = 5,0 mm