simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnitřní obrábění, D=38,1 mm, L=250 mm

Č. pol.: TE3.1.500.C.00 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TE3.1.500.C.00 L
EAN/GTIN 4069769237368
Číslo výrobcu A5TX
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnitřní obrábění
D=38,1 mm, L=250 mm

Technické parametry:

  • h1 = 18,0 mm (tolerance js14)
  • h = 36,1 mm
  • f = 24,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R
  • ØD = 38,10 mm (tolerance g6)
  • b = 40,0 mm