simturn E3 vyměnitelná destička, soustružení drážek a profilů, š=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TE3.0250.02 N R X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0250.02 N R X600
EAN/GTIN 4069769233407
Číslo výrobcu AQHVX600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování a soustružení profilů
w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • S = 5,55 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerance ±0,02)
  • R = 0,20 mm