simturn E3 vyměnitelná destička, zapichování a profilové soustružení, plný poloměr, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TE3.0160.08 V L X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0160.08 V L X800
EAN/GTIN 4069769231397
Číslo výrobcu AJACX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Soustružení drážek a profilů, plný poloměr
w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,80 mm
  • w = 1,60 mm (tolerance +0,04)