simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování a soustružení profilů, plný poloměr, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Č. pol.: TE3.0150.07 V L X600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky TE3.0150.07 V L X600
EAN/GTIN 4069769230819
Číslo výrobcu AT73X600
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Soustružení drážek a profilů, plný poloměr
w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,75 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,04)