simturn E3 vyměnitelná destička, soustružení drážek a profilů, w=1 mm, R=0,05 mm, tmax=2,5 mm.

Č. pol.: TE3.0100.005 N L X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky TE3.0100.005 N L X808
EAN/GTIN 4069769228762
Číslo výrobcu A41ZX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování a soustružení profilů
w=1 mm, R=0,05 mm, tmax=2,5 mm

Technické parametry:

  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,05 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance ±0,02)