simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka drážky=0,9 mm, w=0,93 mm, tmax=2,43 mm

Č. pol.: TE3.0090.00 G L X408
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky TE3.0090.00 G L X408
EAN/GTIN 4069769228564
Číslo výrobcu ANNBX408
Číslo L L23830 106293
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 0,9 mm, w = 0,93 mm, tmax = 2,43 mm

Technické parametry:

  • tmax = 2,43 mm
  • S = 5,45 mm
  • w = 0,93 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,90 mm