simmill SX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=12 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm

Č. pol.: S14.1209.42 B HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky S14.1209.42 B HM
EAN/GTIN 4069769221497
Číslo výrobcu AAKT
Číslo L L23830 465
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12 mm, L2 = 42 mm, D1 = 9,5 mm

Technické parametry:

  • L1 = 110,0 mm
  • Šroub = ATK7
  • Šroubovák = T10F
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm