simmill SX frézovací destička, obecné frézování drážkování tvar rovné drážky, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Č. pol.: S14.0150.02 G X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky S14.0150.02 G X510
EAN/GTIN 4069769220452
Číslo výrobcu AGJ3X510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,02)
  • S = 4,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 13,7 mm