simmill SX stopková fréza , tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=12,7 mm, L2=56 mm, D1=8 mm.

Č. pol.: S14.0.500.08.56 B HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky S14.0.500.08.56 B HM
EAN/GTIN 4069769220896
Číslo výrobcu AMKD
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill SX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 12,7 mm, L2 = 56 mm, D1 = 8 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATK7
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • Šroubovák = T10F