Cenová počítací váha; Max 6 15 kg

Č. pol.: RIB 10K-3M
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
Druh produktu Presná váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky RIB 10K-3M
EAN/GTIN 4045761190320
Číslo výrobcu RIB 10K-3M
Číslo L L40250 2198
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Robustní dílenské měřítko s velkou pamětí na zboží, pohodlnou filozofií ovládání a schválením ověření [M]
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (ověřitelné), základní ceny, prodejní ceny
  • Výpočet náhrady
  • 10 přímých cenových klíčů pro často se opakující ceny položek
  • Paměť (PLU) pro ceny 20 položek
  • Řízení spotřeby energie: podsvícení se vypne po 5 s, lze vypnout
  • Konstrukce odpuzující nečistoty díky vodním drážkám na okraji skříně a těsnicím kroužkům nad horními vstupy skříně
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 18 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 294 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 325×340×115 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky