Vytrvalostná prilba Mountaineer Koenigsb

Č. pol.: PS73RBR
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
  • Vlastnosť helmy: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Regulácia šírky: skrutkovací uzáver
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
Vlastnosť helmy Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farba modrá
Materiál plášťa prilby ABS
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
odolné voči chladu -30 °C
6-bodové textilné zavesenie áno
Druh produktu Schutzhelm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PS73RBR
EAN/GTIN 5036108325870
Číslo výrobcu PS73RBR
Číslo L L01840 108168
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Přilba Height Endurance Mountaineer je určena pro víceúčelové využití. Ideální pro práci ve výškách, záchrané operace a horolezecké aktivity. Díky své vnitřní EPS pěně je tato přilba plně certifikována podle normy EN 12492. 6bodový textilní postroj, potní proužek a nastavení velikosti zajišťují optimální ochranu. Široká nabídka příslušenství. K dispozici je široká škála příslušenství.

Charakteristika:

  • Speciálně určené pro práci ve výškách
  • 4bodový řemínek na bradu ve stylu Y
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Vnitřní pěna z expandovaného polystyrenu
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • Lehké a robustní
  • Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Materiál:

Materiál: ABS; EPS (expandovaný polystyren);