Presné váhy PDT 1000-3, rozsah váženia 1000 g, odčítateľnosť 0,001 g

Č. pol.: PDT 1000-3
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
Číslo položky PDT 1000-3
EAN/GTIN 4045761484795
Číslo výrobcu PDT 1000-3
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Široký rozsah funkcií tohto radu presných váh ho okrem iného kvalifikuje na použitie vo farmaceutickom priemysle. Patrí medzi ne napríklad funkcia štatistiky, váženie s tolerančným rozsahom, funkcia počítania, váženie v percentách, funkcia sumarizácie a mnohé ďalšie.
  • Moderný dotykový displej s pohodlným ovládaním umožňuje napríklad prepínanie jednotky alebo spustenie nastavovania priamo cez displej
  • Funkcia Windows Direct umožňuje prenos hodnôt váženia priamo z váhy do aplikácie Windows prostredníctvom pripojenia zariadenia USB bez potreby manuálneho zadávania
  • Štandardný ochranný štít proti prievanu, vážiaca komora š × h × v 174 × 162 × 228 mm
  • Protokolovanie GLP/ISO s dátumom, časom a identifikačným číslom pre nastavenie váh alebo proces váženia
  • Podporuje integritu údajov v súlade s americkou normou FDA 21 časť 11 (napr. výsledok váženia, ID vzorky, meno používateľa, ID váhy...)
  • Vyhľadávanie a diaľkové ovládanie váhy prostredníctvom počítača alebo systémov CRM/ERP pomocou komunikačného protokolu KERN
  • Váženie pod podlahou: Možnosť naberania bremena na spodnej strane váhy. Očko na váženie pod podlahou ako štandard
  • Dátové rozhranie RS-232 a USB (zariadenie) na prenos údajov o vážení
  • Jazyk ponuky SK

Charakteristika:

  • Podsvietený LCD displej, výška číslic 20 mm
  • Rozmery vážiacej plochy, nerezová oceľ, ∅ 115 mm
  • Celkové rozmery Š×H×V 207×318×360 mm
  • Čistá hmotnosť približne 6 kg
  • Prípustný rozsah okolitej teploty 15 °C/25 °C