simmill PX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=12,7 mm, L2=30 mm, D1=6 mm.

Č. pol.: P10.0.500.06.30 A HM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky P10.0.500.06.30 A HM
EAN/GTIN 4069769211788
Číslo výrobcu AKHS
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 12,7 mm, L2 = 30 mm, D1 = 6 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 90,0 mm
  • Šroub = ATK3
  • Šroubovák = T8F