• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základná sada 18V click & go, Typ batérie, napätie batérie: 18V

Č. pol.: P07301 18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky P07301 18
EAN/GTIN 3165140839341
Číslo výrobcu 1600A00B8J
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Výkonné lítiovo-iónové akumulátory s väčším výkonom – vďaka novej generácii článkov. Dlhá životnosť, až o 135 % dlhšia v porovnaní s bežnou súpravou akupack – vďaka vylepšenej technológii COOLPACK 2.0, ktorá chráni akumulátor pred prehriatím.

Poznámka:

100 % kompatibilita so všetkými 18V náradiami & nabíjačkami Bosch Professional – vďaka systému Flexible Power System.