{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
| Označenie výrobcu | GSR 12V-15 FC | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
| maximálny krútiaci moment mäkký | 15 Nm | |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 30 Nm | |
| Rozsah otáčok 1. stupeň | 0 min-1 - 400 min-1 | |
| Rozsah otáčok 2. stupeň | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 0 mm - 10 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 19 mm | |
| Hmotnosť | 0,8 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | <1,9 m/s2 | |
| typické použitie | Strong | |
| Druh produktu | Vŕtací skrutkovač |
| Číslo položky | P07223 GSR1215FC | |
| EAN/GTIN | 3165140847704 | |
| Číslo výrobcu | 06019F6002 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |