simmill PX frézovací destička, frézování fazet, oboustranně, úhel=20°, tmax=0,45 mm, Dmin=10 mm

Č. pol.: P06.2020.02.10 F X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky P06.2020.02.10 F X800
EAN/GTIN 4069769210415
Číslo výrobcu AU7XX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Oboustranné frézovací fazety
Úhel=20°, tmax=0,45 mm, Dmin=10 mm

Technické parametry:

  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 1,9 mm
  • tmax = 0,45 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 6
  • κ = 20°