simmill PX frézovací destička, obecné frézování drážkování pro měkké řezy, š=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Č. pol.: P06.0150.020.12 GY X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky P06.0150.020.12 GY X510
EAN/GTIN 4069769209600
Číslo výrobcu AYF3X510
Číslo L L23830 121298
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací destička
Obecné drážkování, pro měkké řezy
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=12 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 11,7 mm
  • w = 1,5 mm (tolerance +0,02)
  • ZEFP = 6
  • S = 3,5 mm
  • w1 = 1,45 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm