Ruční rázový utahovák s bity, 21 ks.

Č. pol.: NS.265M
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky NS.265M
EAN/GTIN 3148515103858
Číslo výrobcu NS.265M
Číslo L L60130 1211
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - bity série 2, ruční rázový utahovák, konektor, plastová krabička, 21 ks.

Rozsah dodávky:

  • Bity IMPACT řady 5/16″ END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Bity IMPACT řady 5/16″ ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Bity IMPACT řady 5/16″ ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Bity IMPACT 5/16″ řady ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Bity IMPACT 5/16″ řady ENX: T20 - T30 - T40 - T45 - T50
  • Konektor IMPACT pro bity 5/16″: NS.236A
  • Ruční rázový utahovák 1/2″: NS.260A
  • Plastové pouzdro: BP.115
  • Plastová vložka: PL.50A
  • Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a pojistnými kolíky