Jazdná váha NFC 1.5T-4LM, váživosť 1500 kg, odčítateľnosť 0,5 kg

Č. pol.: NFC 1.5T-4LM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky NFC 1.5T-4LM
EAN/GTIN 4045761481503
Číslo výrobcu NFC 1.5T-4LM
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Prejazdová váha na rýchle váženie napr. vozíkov s drôtenými krabicami, vozíkov na bielizeň, paletových vozíkov, kontajnerov na kolieskach, odpadkových košov atď.
  • Vážiaca plošina: z protišmykového oceľového šachovnicového plechu, 4 oceľové snímače zaťaženia so silikónovým povlakom, ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP67
  • Analyzátor: Podrobnosti nájdete na stránke KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Sieťová váha s pohodlnou filozofiou ovládania
  • Priemysel 4.0: Pomocou univerzálneho portu KERN (KUP) možno vymieňať údaje a riadiace príkazy prostredníctvom jedného rozhrania, ktoré možno pripojiť k puzdru, alebo prostredníctvom rozširujúceho boxu KUP prostredníctvom troch paralelných rozhraní, podrobnosti pozri KERN KFC-TM
  • So štandardnými hodinami reálneho času: Umožňuje zaznamenávať výsledky váženia s presnými časovými údajmi. Aj v prípade prerušenia napájania môže váha pokračovať v práci so správnym časom
  • Ochranný kryt je súčasťou dodávky

Charakteristika:

  • Veľký, podsvietený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozmery vyhodnocovacej jednotky Š×H×V 220×150×66,5 mm
  • Dĺžka kábla vyhodnocovacej jednotky približne 5 m
  • Rozmery vážiacej plochy, oceľ, práškovo lakovaná, Š × H 1200 × 1200 mm
  • Celkové rozmery Š×H×V 1800×1420×95 mm
  • Prípustný rozsah okolitej teploty -10 °C/40 °C
  • Čistá hmotnosť približne 165 kg

Poznámka:

  • V prípade aplikácií legálneho obchodovania si súčasne objednajte overenie (posúdenie zhody podľa NAWI 2014/31/EÚ), následné prvotné overenie nie je možné. Na kalibráciu požadujeme úplnú adresu miesta inštalácie
  • Pri overených váhach musí byť vážiaca plošina pripevnená k podlahe. Voliteľne pomocou nájazdovej rampy, dvojice nášľapných dosiek alebo rámu do jamy