simmill H2 frézovací destička, drážkování, čepování a drážkování, š=4 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: MH2.400.020 GG X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MH2.400.020 GG X800
EAN/GTIN 4069769206562
Číslo výrobcu A2DXX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill H2 frézovací destička
Frézování drážek, drážek s polovičním profilem a drážek s polovičním profilem a dráž
w=4 mm, R=0,2 mm

Technické parametry:

  • w = 4,0 mm (tolerance ±0,01)
  • S = 3,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • h = 5,50 mm