simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, od velikosti závitu=M10.0, L2=25 mm

Č. pol.: MA3.MT20.01.25.08 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky MA3.MT20.01.25.08 AM X800
EAN/GTIN 4069769202861
Číslo výrobcu AFM6X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, od velikosti závitu=M10,0, L2=25 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (do) = 2,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,19 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • S = 1,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L2 = 25,0 mm
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Od velikosti závitu = M10,0
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm